003765 両口レンチ JOKER Wera 16403537 003765 両口レンチ JOKER Wera 16403537 003765 両口レンチ JOKER Wera 16403537

両口レンチ JOKER

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 16403537 品番 003765
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

コンビネーションラチェットレンチ「JOKER」のヘッド部の両端がサイズ違いのオープンレンチになった仕様です。スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。

二面幅(mm)17×19 全長(mm)235 トラスコ品番483-8211 厚さ(mm)スパナ8.5X9.5 質量(g)233 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16403528
2017-11-21
用途:
トライアルバイク(オートバイ)のリアスプロケの締め込み
SOLGE. 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

トライアルバイクのリアスプロケはメガネレンチやソケットが入れられない構造になっているので、剛性の強いスパナが必要になります。KTCのスパナでは舐めやすかったナットをこの製品だとかなり強く締めこむことができます。大変満足しています。13mm×10mmと設定もいいですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
1人が参考にしています
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする