ER-1 レースウェイ用ビットソケット ミトロイ 16403625

 

ER-1 レースウェイ用ビットソケット ミトロイ 16403625
ER-1 レースウェイ用ビットソケット ミトロイ 16403625
ER-1 レースウェイ用ビットソケット ミトロイ 16403625

レースウェイ用ビットソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)60
内容量1個注文コード16403625品番ER-1
参考基準価格(税別)¥4,390販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

レースウェイ、ハンガーなどのナットの締め・ゆるめ用(保証トルク:47N・m)ソケットです。
13mmのレンチなどを取り付けて使用可能です。(ER-2のみ)
全方向挿入可能で作業効率大幅アップです。(レースウェイの形状によっては入らない場合もあります。)
対象サイズはレースウェイ30mmまでです。
超薄肉ソケットに炭素繊維を巻きつけたハイブリットツールです。

対辺寸法(mm)17トラスコ品番469-9599材質本体:特殊鋼、ソケット部:特殊鋼+炭素繊維全長(mm)60質量(g)36軸長(mm)6.35外径(Φmm)20深さ(mm)【ナット受部】7、【対象物】30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする