メイン画像

EDS-824CS 電動ドリル用コンパクトソケット (充電工具:18V対応) トップ工業 16403643 EDS-824CS 電動ドリル用コンパクトソケット (充電工具:18V対応) トップ工業 16403643 EDS-824CS 電動ドリル用コンパクトソケット (充電工具:18V対応) トップ工業 16403643

電動ドリル用コンパクトソケット (充電工具:18V対応)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9点) 注文コード16403643 品番EDS-824CS
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。

トラスコ品番469-9572 セット内容EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C 質量(g)1050 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×118×60 対辺寸法S(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、24

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16403643
2023-06-04
用途:
牛舎内のボルト交換

牛舎内のボルト交換でインパクトドライバーの先に装着して使用。
ケースのまま現場に持っていけるし、紛失防止にもなるし、コスパも良い。

対象商品:
16403643
2022-02-09
用途:
ボルト締めに使ってます
松下畜産 様 (農・林・水産業)

丈夫です
量販店で今まで買ってましたが直ぐに折れてました
安心して作業できます

対象商品:
16403643
2021-02-08
用途:
締め付け
国立大学法人九州大学 様

使用頻度の高いボルトの締め付けの際に適した2面幅が揃っているため,使いやすく満足している

対象商品:
16403643
2019-09-17
用途:
外注工事
フジマサ機工株式会社 様

箱付で、工具の紛失などの確認がすぐにでき
撤収時に良い

1人が参考にしています
対象商品:
16403643
2018-03-05
用途:
機械のメンテ時に使用
株式会社阪口メンテナンス 様

M5〜M16のボルトまで使用できるセットなんでケースごと現場に持って行ってすぐ使用できるようになりました。
軸がしっかりして満足度UP

対象商品:
16403643
2017-10-03
用途:
車両や機器メンテ時
製造業

車両・機器メンテ時に、使用しています。
ケースがついているので、作業終了後にケースに片づけて
しまえて管理する事ができるので、とても便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
16403643
2017-09-14
用途:
電気・ガス・水道・空調工事作業時

ケースが思ったよりゴツく、六角軸の固定部分の収まりが悪い以外は何の問題も無く十分満足である。

対象商品:
16403643
2018-03-23
用途:
機器のメンテナンス
株式会社エスエス機工 様 (建設業・工事業)

収納しやすくて、とても便利でした。
( ´Д`)y━・~~

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする