※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超ロング首振ラチェットめがねレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 16403835 品番 RMA-08L
参考基準価格(税別)¥7,090 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

超ロングサイズのため奥深い箇所の作業に最適です。めがね側で高トルク作業を行い、首振機構付のラチェットめがね側で早回し作業をすることで作業効率が上がります。両ヘッドともに片面がオフセットしているため、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。

形状ストレート(片頭首振り) 対辺寸法(mm)8 ラチェット機構あり 全長(mm)285 トラスコ品番405-7821 質量(g)88 厚さt1(mm)7.5 厚さt2(mm)12 首振りあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする