トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ付属品
トップ工業の ソケットアダプター
継足ソケットアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16403948
品番
TSA-13
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
持出、継足ソケットの取り付け・取り外しに最適です(全長50mmにも対応)。
ラチェットレンチ・メガネレンチに接続してご使用ください。
脱落防止ボール付きです。
適合
呼び13用
トラスコ品番
469-9581
全長(mm)
100
材質/仕上
クロムバナジウム鋼/ニッケルクロムメッキ
質量(g)
85
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
12.7
寸法C(mm)
13