鳶仕様オールステンレスラチェットレンチ(竜也モデル)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード16403966 品番SRM-17X21BT
参考基準価格(税別)¥18,350 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

正逆は切り替え爪式です。
爪に至るまでオールステンレスです。
特殊メッキを施し板部の耐食性を誇ります。
番線を巻きやすいシノ形状で、絶妙なシノ曲がり角度なのでシノの先が見やすいです。
12角サーフェイス形状でボルト・ナットの角を傷めず廻せます。

対辺寸法(mm)17×21 全長(mm)305 トラスコ品番470-8121 材質オールステンレス(SUS420J2) 厚さ(mm)50 シルバー 質量(g)445 角度(°)【シノ曲がり形状】17 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用後は付着物を真水で洗い流し、乾いた布等でよく拭き取った後、駆動部に油を差して保管して下さい。
※ステンレスラチェットは非磁性体ではありません。(SUS420J2)
※ボルト・ナットの二面幅に合ったサイズをご使用下さい。
※柄部にパイプ等を差し込んで過大な力を加えないでください。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする