DTN ハイパワーエアダスターガン (レバー式・静音・プラグタイプ) 近畿製作所 16404002 DTN ハイパワーエアダスターガン (レバー式・静音・プラグタイプ) 近畿製作所 16404002

ハイパワーエアダスターガン (レバー式・静音・プラグタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ノズル長(mm)23 ノズル口径(Φmm)1.3(×16個) 注文コード16404002 品番DTN
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はノズル長・ノズル口径など4種類から選べます 他の種類を見る
ノズル長(mm)23 ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)1.3(×16個) トラスコ品番485-9359 材質ポリプロピレン、真鍮 質量(g)30 使用温度範囲(℃)-10〜60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:441

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2人が参考にしています
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
1人が参考にしています
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする