近畿製作所
近畿製作所の エアーガン・スプレーノズル
近畿製作所の 引き金式エアーダスターガン
エアダスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ノズル長(mm)
300
注文コード
16404027
品番
K-601-300FXSN
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
ノズル長・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ノズル長(mm)
300
ノズル取付口
G1/8
ノズル口径(Φmm)
2
トラスコ品番
485-5469
材質
ポリ塩化ビニール・アルミ・真鍮
全長(mm)
300
質量(g)
66
最高使用圧力(MPa)
0.7