近畿製作所
近畿製作所の エアーガン・スプレーノズル
近畿製作所の 引き金式エアーダスターガン
エアダスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ノズル長(mm)
296
注文コード
16404036
品番
K-601-3B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
ノズル長・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
296
ノズル取付口
G1/8
ノズル口径(Φmm)
2
トラスコ品番
485-9367
材質
本体:アルミダイキャスト、ラバー部:ゴム(NBR)、パーツ部:真鍮
全長(mm)
386
使用温度範囲(℃)
0〜60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気