※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近畿製作所
近畿製作所の エアーガン・スプレーノズル
近畿製作所の 引き金式エアーダスターガン
エアダスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ノズル長(mm)
495
注文コード
16404063
品番
K-601-5B
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
ノズル長・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
495
ノズル取付口
G1/8
ノズル口径(Φmm)
2
トラスコ品番
485-9391
材質
本体:アルミダイキャスト、ラバー部:ゴム(NBR)、パーツ部:真鍮
全長(mm)
585
質量(g)
340
使用温度範囲(℃)
0〜60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気