※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近畿製作所
近畿製作所の エアーガン・スプレーノズル
近畿製作所の 引き金式エアーダスターガン
エアダスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ノズル長(mm)
495
注文コード
16404072
品番
K-601-5BN
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
ノズル長・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ノズル長(mm)
495
ノズル取付口
G1/8
ノズル口径(Φmm)
2
トラスコ品番
485-9405
材質
ゴム(NBR)、真鍮
質量(g)
134
使用温度範囲(℃)
0〜60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気