近畿製作所
近畿製作所の エアーガン・スプレーノズル
近畿製作所の 引き金式エアーダスターガン
エアダスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
ノズル長(mm)
300
注文コード
16404097
品番
KN-3CV
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
ノズル長・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ノズル長(mm)
300
ノズル取付口
G1/8
ノズル口径(Φmm)
2
トラスコ品番
485-9456
材質
アルミ・真鍮
質量(g)
66
使用温度範囲(℃)
-10〜60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気