近畿製作所
近畿製作所の エアーガン・スプレーノズル
近畿製作所の 引き金式エアーダスターガン
エアダスター(レバー式・90°曲がり・プラグタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
16404115
品番
KE-90ED-L OPB
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
エアー取付口
OPBプラグ
ノズル長(mm)
500
ノズル取付口
G1/8
ノズル口径(Φmm)
6
用途
機械奥のブロー、人の手の届かない箇所に
トラスコ品番
489-6092
材質
アルミダイキャスト、真鍮、鉄、他
全長(mm)
612
質量(g)
388
使用温度範囲(℃)
-10〜60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気