近畿製作所
近畿製作所の エアーガン・スプレーノズル
近畿製作所の 引き金式エアーダスターガン
エアダスター(レバー式・チューブノズル・プラグタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
16404133
品番
KE-90ED-2C OPB
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
エアー取付口
OPBプラグ
ノズル長(mm)
500
ノズル取付口
G1/8
ノズル口径(Φmm)
2
用途
機械奥のブロー、人の手の届かない箇所に
トラスコ品番
489-6084
材質
アルミダイキャスト、真鍮、鉄、ポリエチレン他
全長(mm)
588
質量(g)
200
使用温度範囲(℃)
-10〜60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気