WTB
WTBの エアーガン・スプレーノズル
WTBの ミニエアーダスター
増風量タイプエアダスターガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ノズル口径(Φmm)
3.5
ノズル長(mm)
26
注文コード
16404176
品番
E80-0AGN
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
ノズル口径・ノズル長・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ノズル長(mm)
26
ノズル取付口
G1/8
ノズル口径(Φmm)
3.5
トラスコ品番
487-4889
色
グリーン
質量(g)
9