WTB
WTBの エアーガン・スプレーノズル
WTBの ミニエアーダスター
増風量タイプエアダスターガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ノズル口径(Φmm)
3.0
ノズル長(mm)
100
注文コード
16404246
品番
E80-1BP
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
ノズル口径・ノズル長・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
100
ノズル取付口
G1/8
ノズル口径(Φmm)
3.0
仕様
衝突圧強力型
トラスコ品番
468-7701
全長(mm)
185
質量(g)
245
最高使用圧力(MPa)
1