WTB
WTBの エアーガン・スプレーノズル
WTBの ミニエアーダスター
増風量タイプエアダスターガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ノズル口径(Φmm)
3.0
ノズル長(mm)
200
注文コード
16404282
品番
E80-2BP
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ノズル口径・ノズル長・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
200
ノズル取付口
G1/8
ノズル口径(Φmm)
3.0
仕様
衝突圧強力型
トラスコ品番
487-4986
全長(mm)
285
質量(g)
273
最高使用圧力(MPa)
1