WTB
WTBの エアーガン・スプレーノズル
WTBの ミニエアーダスター
増風量タイプエアダスターガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ノズル口径(Φmm)
2.0
ノズル長(mm)
30
注文コード
16404368
品番
E80-GP
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
ノズル口径・ノズル長・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
30
ノズル取付口
G1/8
ノズル口径(Φmm)
2.0
トラスコ品番
487-5061
材質
アルミダイカスト
全長(mm)
115
質量(g)
204
最高使用圧力(MPa)
1