WTB
WTBの エアーガン・スプレーノズル
WTBの ミニエアーダスター
増風量タイプエアダスターガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ノズル口径(Φmm)
16
ノズル長(mm)
75
注文コード
16404377
品番
E80-JBP
参考基準価格(税別)
¥5,190
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
ノズル口径・ノズル長・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
75
ノズル取付口
G1/8
ノズル口径(Φmm)
16
仕様
引金落下防止ピン付
トラスコ品番
487-5079
全長(mm)
165
質量(g)
248
最高使用圧力(MPa)
1