EKR-1004BK 【2026 SK SALE】トップチェスト(4段4引出し) KTC ブラック色   EKR-1004BK 16406933

【2026 SK SALE】トップチェスト(4段4引出し)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 材質スチール 注文コード16406933 品番EKR-1004BK
参考基準価格(税別)¥127,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は色・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

引き出しは、全段インナーラッチ機構採用で不意の飛び出しを防止します。
引き出しレールはガイドによる取り付け方法を採用しました。
人が触れるところには、徹底的な曲げ加工を施し、ケガのリスクを軽減しています。
モールとラッチを別体とすることで耐久性を高めています。
引出しレールはガイドによる取付け方法を採用し、1.2mm厚型鋼板の多用と共に引出しの剛性を確保しています。
トップカバーと本体の接地部分は鋼板の断面でなく、面による接合方法を採用しています。
コーナーバンパーは不慮の怪我リスクを軽減し、チェスト本体の保護にも貢献します。

ブラック 材質スチール 付属品トップマット:1枚、引出しマット:4枚、仕切板:2枚、カギ:2個 トラスコ品番456-1929 質量(kg)39 引出し数4 引出し寸法(mm)695×340×65(トップ部)、600×325×45(1・2・3・4段目) ハンドル寸法(mm)(突出)85 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)725×390×410

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする