薄型収納メタルケース

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16407028 品番EKS-103
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥52,900 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

工具セットSK3568SS用の薄型収納メタルケースです。影絵を施し、工具の管理にも便利です。

幅(mm)145 奥行(mm)600 高さ(mm)600 シルバー 材質本体:スチール、シャッター:樹脂 トラスコ品番383-7581 質量(kg)14
注意
※壁掛け、据え置きにかかわらずアンカーによる施工が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする