CETACEA(セタシア)
CETACEA(セタシア)の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
CETACEA(セタシア)の 荷締機
CETACEA(セタシア)の 荷締機本体
ナイロンベルト
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16407204
品番
CBS06RED
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
端末仕様
エンドレス
幅(mm)
25
ベルト色
赤
用途
多目的用ベルト。
トラスコ品番
491-2641
質量(g)
74
ベルト長さ(m)
1.829
最大使用荷重(kg)
15
注意
※腰に巻くベルトではありません。