CETACEA(セタシア)
CETACEA(セタシア)の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
CETACEA(セタシア)の 荷締機
CETACEA(セタシア)の 荷締機本体
ナイロンベルト
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16407213
品番
IDQR2S04BLK
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,854
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
端末仕様
アジャスター
幅(mm)
50
ベルト色
黒
用途
多目的用ベルト。
トラスコ品番
491-4121
質量(g)
133
ベルト長さ(m)
1.2
最大使用荷重(kg)
135
注意
※腰に巻くベルトではありません。