S字フック エスビナー#10 (プラスチック)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16407274 品番NI01103
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

カラーバリエーション豊富な強化プラスチックタイプです。外れにくい二つのフックで多様な使い道が可能です。耐荷重45kgの超大型サイズです。自転車や重たいバックパックなど、幅広く使えるビッグサイズです。

BG/ブラック 用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。 トラスコ品番479-8490 材質強化プラスチック、ステンレススチール 質量(g)189 耐荷重(kg)45 幅×長さ(mm)127×265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16407274
2018-02-23
用途:
自転車の吊下げ
建設業・工事業

マウンテンバイクを縦吊りする金具として使用しているが、強度、サイズともにピッタリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする