NI01113 S字フック エスビナー#2 (プラスチック) NiteIze 16407308

S字フック エスビナー#2 (プラスチック)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード16407308 品番NI01113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

カラーバリエーション豊富な強化プラスチックタイプです。外れにくい二つのフックで多様な使い道が可能です。ウエストポーチやポシェット、カギなども付けられて便利です。

ブラック 用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。 トラスコ品番479-8503 材質強化プラスチック、ステンレススチール 質量(g)8 耐荷重(kg)4.5 幅×長さ(mm)25×50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16407283
2024-08-27
用途:
小物の携帯
製造業

プラ製のD環にかけています。金属製と異なり相手がプラでも磨耗させないので安心です。
同サイズの金属製よりも太いので小さい孔には通せない点には注意が必要です。

対象商品:
16407353
2020-09-21
用途:
普段使い クルマのキーをベルトループに
金融・保険業

別サイズを使っており、ある意味リピート購入です。想定より若干小さかったが、品質が高く満足しています。

対象商品:
16407283
2016-05-15
用途:
ポーチを携帯する際に使用
その他業種

値段、製品ともに満足です。
プラスチックのゲート付近のエッジがきついため引っかかることがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする