NiteIze
NiteIzeの 墜落制止用器具
NiteIzeの 周辺器具 墜落制止用器具
NiteIzeの カラビナ・ナスカン
S字フック エスビナー#6 (プラスチック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16407448
品番
NI01926
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
カラーバリエーション豊富な強化プラスチックタイプです。外れにくい二つのフックで多様な使い道が可能です。耐荷重22kgの中型サイズです。自転車のハンドルやテントの中、ドアノブなど、簡単に脱着できます。
色
BG/ブラック
用途
小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。
トラスコ品番
479-8872
材質
強化プラスチック、ステンレススチール
質量(g)
41
耐荷重(kg)
22.7
幅×長さ(mm)
64×142