NiteIze
NiteIzeの 墜落制止用器具
NiteIzeの 周辺器具 墜落制止用器具
NiteIzeの カラビナ・ナスカン
S字フック エスビナー#8 (プラスチック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16407457
品番
NI01929
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
カラーバリエーション豊富な強化プラスチックタイプです。外れにくい二つのフックで多様な使い道が可能です。耐荷重34kgの大型サイズです。引っ掛けて荷物を吊るすのに最適です。
色
BG/ブラック
用途
小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。
トラスコ品番
479-8881
材質
強化プラスチック、ステンレススチール
質量(g)
115
耐荷重(kg)
34
幅×長さ(mm)
94×200