NiteIze
NiteIzeの 墜落制止用器具
NiteIzeの 周辺器具 墜落制止用器具
NiteIzeの カラビナ・ナスカン
カラビナー スライドロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16407475
品番
NI03053
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
革新的なスライドロック式カラビナです。スリムで丈夫です。
色
シルバー
トラスコ品番
491-4384
質量(g)
7
耐荷重(kg)
4.5
幅×長さ(mm)
28×43
用途
小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。
材質
ステンレススチール
形状
HMS型
ロック機能
あり