90887 交換用吸い口 キャメルバック 16407728

交換用吸い口

商品レビューを投稿する
取扱い終了
フォリッジ
内容量1個注文コード16407728品番90887
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,380

交換用吸い口です。

用途交換、予備用にトラスコ品番489-9351フォリッジ仕様「輸入食品等試験成績証明書」取得材質吸口:ゴム、チューブジョイント:合成樹脂質量(g)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする