スーパーツール
スーパーツールの ペンチ/プライヤ/ニッパー
スーパーツールの プライヤ
スーパーツールの ウォーターポンププライヤ
ウォーターポンププライヤー(マルチタイプ・ドライバー機能付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
16408394
品番
GW250M
参考基準価格(税別)
¥3,710
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
全長(mm)
250
最大口開き(mm)
52
トラスコ品番
483-6618
材質
特殊合金鋼
質量(g)
290
呼び寸法(mm)
250