KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
KNIPEX(クニペックス)の プライヤ
KNIPEX(クニペックス)の ウォーターポンププライヤ
ウォーターポンププライヤー アリゲーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
16408428
品番
8801-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,550
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ構造です。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。
全長(mm)
400
最大口開き(mm)
95
用途
ガス・水道・エアなどの配管工事に。
仕様
調整11段階
トラスコ品番
471-6051
材質
オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
質量(g)
1204