ステンレス管用リーマ 127S

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16408464 品番43573
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

回転させるだけで内面・外面の面取りができます。
耐久性の合金鋼刃を備えたプラスチック構造です。

適合管内外径inch(mm)1/8〜1-1/2(3〜38) 用途ステンレス管に トラスコ品番474-3491 材質本体:プラスチック、刃:合金鋼 刃数3枚刃 直径(Φmm)57 質量(g)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプリーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする