薄肉管用チューブカッタ 30

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16408473 品番32940
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

人間工学に基づいたデザインのX-CELノブにより切断に要する時間を短縮します。
収納式リーマー付属です。
予備のカッタ替刃をノブ内に収納しています。
径の大きなアルミ管、銅管用です。

トラスコ品番470-3944 全長(mm)240〜310 質量(kg)1.6 肉厚(mm)3.5 適合替刃33170 モデル30 切断能力(inch[mm])1〜31/8(25〜79)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする