RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配管カッター
RIDGID(日本エマソン)の チューブカッター
薄肉管用チューブカッタ 30 HD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16408482
品番
32950
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
人間工学に基づいたデザインのX-CELノブにより切断に要する時間を短縮します。
収納式リーマー付属です。
予備のカッタ替刃をノブ内に収納しています。
径の大きな鋼管・薄肉ステンレス管用です。
トラスコ品番
470-3952
全長(mm)
240〜310
質量(kg)
1.6
肉厚(mm)
4.9
適合替刃
33175
モデル
30
切断能力(inch[mm])
1〜31/8(25〜79)