RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の パイプねじ切機
RIDGID(日本エマソン)の パイプバイス
チェーンバイス 425
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16408498
品番
16703
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
一体型の脚部とトレーは折りたたんで簡単に持ち運び設置可能です。
握るだけで簡単に折りたためるセルフロック・ラッチ式の移動用ハンドルが付属しています。
トラスコ品番
470-3863
材質
アルミ、鋼
幅(mm)
1005
質量(kg)
14.5
高さ(mm)
940
奥行(mm)
1005
適合パイプ
6A〜65A(1/8〜21/2)
モデル
425