42878 陶管カッタ 238-P RIDGID(日本エマソン) 16408525 42878 陶管カッタ 238-P RIDGID(日本エマソン) 16408525 42878 陶管カッタ 238-P RIDGID(日本エマソン) 16408525

陶管カッタ 238-P

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16408525 品番42878
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

頭上や地中の既設管の切断に最適です。
狭いスペースでの使用に便利なコンパクトな設計です。
付属のラチェット、またはお手持ちのインパクトレンチで陶管を切断できます。
手動では4インチ、インパクトレンチでは8インチまで切断可能です。

用途陶管、排水鋳鉄管、セメント管の切断に 仕様1-1/8”ヘックスインパクトソケット トラスコ品番482-0053 全長(mm)292 質量(kg)6.1 差込角(mm)12.7 モデル238-P 切断能力(inch[mm])11/2〜8(40〜200)
注意
※インパクトレンチは、定格トルクが200フィートポンド(271N・m)以上、400フィートポンド(542N・m)以下のものをご使用ください。
※チェーンの延長はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/404/
2022-12-22

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする