※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VD-60Z2 バリューオート2 カンツール 16408543 VD-60Z2 バリューオート2 カンツール 16408543

バリューオート2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16408543 品番VD-60Z2
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

AC電源仕様で、着脱のできる台座を取り付ければ床に置いて作業ができます。

仕様フットスイッチ付 トラスコ品番475-3321 幅(mm)240 質量(kg)4.7 高さ(mm)500 奥行(mm)400 電源(V)AC100 消費電力(W)900 回転数(min-1[r.p.m])550 電源コード(m)1.9 パイプ径(Φmm)38〜65 使用範囲(m)10 ワイヤー寸法(Φmm×m)8×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする