ダイヤモンドグレード コンスピキュイティ反射シート PX9470シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 16408945 品番 PX9421 50.8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。
最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。
通常使用で7年の耐久性を有します。

蛍光イエロー テープ幅(mm)50.8 テープ長さ(m)45.7 テープ厚さ(mm)0.5 基材ポリカーボネート系樹脂 粘着剤アクリル系 粘着力16N/25mm 特性反射、耐久性 主な用途表示・安全用 用途道路交通安全施設用、各種保安用品用など。 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番436-0851 質量(kg)1.4
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16408945
2017-08-11
用途:
工事車両への反射材として
株式会社レールテック 様

耐久度は今後に期待。
シールというより柔軟なプラスチックテープと思って良い。 ハサミで簡単に切れるので何処にでも曲線部にも貼り付け可能だ。 粘着剤も良いものなのだろう、一度貼り付けると剥がすのは困難なほどの、粘着力で明らかに耐久度の高いテープと思われる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする