PPロープ(3つ打タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 16409216 品番 J5M2115
在庫数量:残り8点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別) アウトレット
¥1,4981,298

切り口が解れず軽くて作業性がよく使用時の巻き崩れが少なく絡まず最後まで使用できます。焼却しても有害なガスを発生しません。自衛隊などで使用されるOD色です。色が目立たず造園用資材としても最適です。

太さ(Φmm)5 長さ(m)300 材質ポリプロピレン OD 質量(g)1000 種類3ツ打ち 包装形態袋入 用途自衛隊基地内荷造り用。造園作業用。 トラスコ品番471-2510

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16409216
2019-08-02
用途:
梱包、野菜の束ねなど多様です
飯塚事務所 様

使用しました。色、太さ、より、しなやかさなど探して良かったです。とても使い易くロープだけでも気にいった物は心まで幸せにしてくれます。

対象商品:
16409216
2019-07-15
用途:
おもに園芸用に使用しています。
飯塚事務所 様

このロープ色もいいし編み方もしっかりしているしロープの中では素晴らしい実力だと思います。
きちんとした物に使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする