PPロープ(3つ打タイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード16409234 品番J5M2117
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

切り口が解れず軽くて作業性がよく使用時の巻き崩れが少なく絡まず最後まで使用できます。焼却しても有害なガスを発生しません。危険・注意喚起を促すトラ柄ロープです。

長さ(m)100 線径(mm)8 用途作業現場での立入禁止区域用。仮設駐車場等の設営用。 仕様黄色2本・黒色1本の3本撚り トラスコ品番471-2536 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.9 黄/黒

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16409234
2019-02-10
用途:
材質に注意
農・林・水産業

これはポリプロピレン(PP)です通常の標識ロープはポリエチレンです
PPロープは耐候性があまりないので劣化が早い、ご注意を

対象商品:
16409234
2016-10-24
用途:
駐車場の区画

安いので仕方ないとはいえ、他社製品と比べても華奢で耐久性が無さそう。

対象商品:
16409234
2016-10-10
用途:
駐車場の区画

安いとはいえ、いかにも弱そうで買って失敗しました。使い道は極めて少ないでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする