ミツギロン
ミツギロンの カラーコーン・区画用品
ミツギロンの コーン用品
ミツギロンの コーンバー
ガードバー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16409462
品番
GB-WG1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
吊輪とバーが樹脂製のため、さびません。
雨、海沿いでの使用に最適です。
色
グリーン/ホワイト
長さ(m)
1.5
用途
工事現場や駐車場に。
トラスコ品番
375-9598
材質
パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)
質量(g)
290