ミツギロン
ミツギロンの カラーコーン・区画用品
ミツギロンの コーン用品
ミツギロンの コーンバー
スライドバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16409478
品番
SB-WG2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
長さが1.3〜2mに伸縮しますので、使用場所によって長さを調節することができます。
夏でも曲がりにくく、冬でも割れにくいABS樹脂を採用しています。
夜間でも安心の、反射テープ付きです。
色
グリーン/ホワイト
長さ(m)
1.3〜2.0
用途
工事現場等に
トラスコ品番
375-9717
材質
パイプ:ABS樹脂・ポリエチレン(PE)、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:85mm)
幅(mm)
35
質量(g)
480