光
光の 室内表示
光の 案内標識
多国語サイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
16409505
品番
TGP2610-6
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
取付
テープ付
材質
アクリル
トラスコ品番
421-8574
質量(g)
35
縦(mm)
60
横(mm)
200