日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の 区画ベルト
BRS-WB バリアースタンド スタート&キャッチャー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
日本緑十字社品番
368012
注文コード
16409523
品番
368012
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
日本緑十字社品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ベルトは自動巻取り式です。長さ調節はフレキシブルで、たるむこと無くご使用できます。屋外で使用することが可能です。
色
(ポール)黄
ベルト色
黄/黒
ベルト長さ(m)
3
ベルト幅(mm)
48
トラスコ品番
387-3617
質量(kg)
1.9
高さ(mm)
990
ポール径(Φmm)
70
日本緑十字社品番
368012