日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の 区画ベルト
BRS-SC バリアースタンド用プレート取付キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16409557
品番
368031
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
幅(mm)
79
付属品
ビス×2個付(バリアースタンド別売)
仕様
(取付可能プレート)厚み1〜5mm
トラスコ品番
387-3641
材質
ベース:ポリエチレン(PE)、ポール:ABS樹脂
高さ(mm)
55
質量(g)
50
日本緑十字社品番
368031