CP-22 カラープラポールチェーン カーボーイ 16409584 CP-22 カラープラポールチェーン カーボーイ 16409584 CP-22 カラープラポールチェーン カーボーイ 16409584 CP-22 カラープラポールチェーン カーボーイ 16409584 CP-22 カラープラポールチェーン カーボーイ 16409584

カラープラポールチェーン

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16409584 品番 CP-22
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

チェーン同士をつなげるジョイントパーツ付きです。

用途
立ち入り禁止表示。
歩行者、車両の誘導。
レッド 材質ポリエチレン(PE) 長さ(m)2 トラスコ品番470-5955 質量(g)230 径(Φmm)8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16409627
2022-07-12
用途:
カラーチェーン

カラーチェーンでは最安でした。コスパよく機能十分。

対象商品:
16409618
2021-12-25
用途:
人よけに

強度的には問題ないです。見た目も大きくて助かります。

対象商品:
16409627
2020-11-19
用途:
駐車場のチェーン
株式会社ブリッジコンテンツ 様 (サービス業)

黒は落ち着いてていいなと思って買ったのですが、繋ぐジョイントに黒がない!ぜひ作って欲しいです。

対象商品:
16409584
2021-05-24
用途:
イベント
サービス業

ホームセンターで購入した同種の商品とほとんど変わらず、品質や価格にも満足しています。

対象商品:
16409584
2019-10-02
用途:
店舗入口の駐車場用

大変安価だったので、品質や精度に期待はなかったのですが、届いてビックリ!
紫外線劣化で切れたら、また買います!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする