光
光の コーナーガード・クッション
光の 半月型・かまぼこ型・山型
D型ゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16409645
品番
NRD-450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
形状
D型
色
黒
材質
EPDM
厚さ(mm)
3.5
トラスコ品番
473-9761
長さ(mm)
450
質量(g)
95
寸法(幅W×高さH)(mm)
21×14
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)