曜日別特売
NRJ-450 L型ゴム 光 16409663

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L型ゴム

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)5
内容量1本注文コード16409663品番NRJ-450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
形状L字型材質EPDM厚さ(mm)5トラスコ品番473-9779長さ(mm)450幅(mm)42取付貼付タイプ(両面テープ付属)高さ(mm)20質量(g)197
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16409663
2024-07-08
用途: 屋外のブロックの角を保護する
正木

屋外のコンクリートブロックの角に張り付けて子供が足をぶつけたりしたときにケガを防止するために取り付けましたが耐久性があり重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする