※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光
光の コーナーガード・クッション
光の L字型
L型ゴム
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16409672
品番
NRV-450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
形状
L字型
色
黒
材質
EPDM
厚さ(mm)
8
トラスコ品番
473-9817
長さ(mm)
450
幅(mm)
42
取付
貼付タイプ(両面テープ付属)
高さ(mm)
23
質量(g)
242