※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL204-450 アングル型スポンジ 光 16409697 SL204-450 アングル型スポンジ 光 16409697

アングル型スポンジ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16409697 品番 SL204-450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
形状L字型 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)3 トラスコ品番473-9868 幅(mm)20 取付貼付タイプ(両面テープ付属) 質量(g)16 長さ(m)0.45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16409688
2022-10-28
用途:
ロフトベッドのサイドレールに装着
教育・研究機関

自宅のロフトベッドに付けて使っております。ベッドに限らず、頭をぶつけてしまう固い梁・柱一般に付けると良いと思います。注意点として、L字の各辺の長さが、装着箇所の幅より小さいことを確認して購入する必要があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする